Anti-Ermüdungsmatte Deckplate • Vinyl-Oberfläche mit Unterseite aus PVC-Schaum (Fusion bonded, nicht geklebt) • Oberseite im Riffelblech-Design • Reduziert Ermüdungserscheinungen durch langes Stehe...
Anti-Ermüdungsmatte COBAmat® Workstation, mit gelben, abgeschrägten Kanten, LxB 1500 x 1000 mm. Rutschsicher R10 nach EN 13552. Gute Drainageeigenschaft. Resistent gegen milde Säuren und Alkalien. ...
Anti-Ermüdungsmatte BS 6 K, PVC, grau, Breite 60 cm, Länge max. 18,3 m sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion für trockene Arbeitsbereiche, z.B...
Anti-Ermüdungsmatte Deckplate • Vinyl-Oberfläche mit Unterseite aus PVC-Schaum (Fusion bonded, nicht geklebt) • Oberseite im Riffelblech-Design • Reduziert Ermüdungserscheinungen durch langes Stehe...
Regelmäßige Bewegung von Beinen und Füßen hilft dabei, den Blutfluss zu stimulieren und erhöht den Metabolismus des Körpers. Die Verwendung von AFS-TEX 3000 Matten fordert aktiv zu Bewegung heraus....
Arbeitsplatzmatte Comfort-Lok • Strapazierfähig • Geeignet für Arbeitsbereiche, in denen hohe Temperaturen herrschen • Modulare Bauweise: erlaubt Verlängerung in 0,8-m-Längen bei einer Breite von 0...
Die ergonomischen Industriebodenbeläge. Yoga Allround- ist speziell für den Einsatz in der Industrie geschaffen worden. Die Bodenbeläge aus Naturkautschuk sind selbst härtesten Belastungen durch gr...
Mit unterschiedlichen Fußmassagezonen, die zu regelmäßiger Bewegung anregen und dabei helfen, Ermüdung entgegenzuwirken. Extra groß, daher ideal an Verkaufs- oder Rezeptionstresen. Höhere (20 mm) K...
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz, 1500 x 900 mm. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz getestet und in der Klasse Cf...
Diese Aktivmatte wurde speziell für die Verwendung zusammen mit Steh-Schreibtischen entwickelt. Die Matte kombiniert Massagepunkte, eine Fußraste zum Dehnen der Gelenke sowie eine schräge Oberfläch...
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite® Bubble • Sehr belastbar • Reduziert Ermüdungserscheinungen • Noppen auf Mattenoberfläche stimulieren die Durchblutung des Fußes • Sehr langlebig • Abgeschrägte Kanten...