professionelle Präsentation durch Ausstanzung für Visitenkarten. Aus 0,5 mm starkem PP Material. Abheftvorrichtung zur Ablage in Ordnern & Ringbüchern. mit 3 Einschlagklappen & Steckverschluss. Grö...
mit Sichttasche auf dem Frontflügel zur individuellen Gestaltung. Material: PP 0,5mm. für ca. 30 DIN A4-Blätter. inklusive Ausstanzung für Visitenkarten. Abheftvorrichtung zur Ablage in Ordnern ode...
Für den schnellen Zugriff variable Einschubleiste für bis zu 50 Blatt 4 ausklappbare Abheftstreifen im Mappenrücken Unterbringung von Visitenkarten verschiedener Grössen möglich Stärke 0,42 mm H 31...
Angebotsmappe A4 mit variabler Einschubleiste für bis zu 50 Blatt 4 ausklappbare Abheftlaschen im Mappen-Rücken Schlitze für Visitenkarten verschiedener Größe
Angebotsmappe A4 mit 2 abgerundeten Innentaschen für offene oder geschlossene Broschüren/Dokumente 4 ausklappbare Abheftlaschen im Mappen-Rücken Visitenkarten-Tasche auf dem Vorderdeckel (60x90mm)
Angebotsmappe A4 mit 2 abgeschrägten Innentaschen für offene oder geschlossene Broschüren/Dokumente 4 ausklappbare Abheftlaschen im Mappen-Rücken Visitenkarten-Tasche auf dem Vorderdeckel (60x90mm)...
Der Klassiker wenn es um das Präsentieren geht. Mit der Offert- und Präsentationmappe von Biella machen Sie jederzeit einen guten Eindruck. Ideal für Offerten und Dokumentationen. Für Format A4. Ka...
Angebotsmappe Broschürenmappe A4 in weiß, Visitenkartentasche auf der Vorderseite, auf beiden innenseiten befindet sich ein Einschubfach für Dokumente, bis zu 100 Blätter pro Einschubfach möglich, ...
Angebotsmappe, Präsentationsmappe Pearl #3. Ausführung: Einstecktasche vorhanden. Matt laminiert, transparente Sichttasche oben offen, 1 Klappe mit Einsteckschlitz für Visitenkarte, passend in C4 U...
Mit dieser exklusiven Angebotsmappe von FolderSys macht Ihr Unternehmen bei Ihren Geschäftspartnern den besten Eindruck. Die hochwertige Hülle im Format A4 präsentiert Ihre Unterlagen ansprechend u...