Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotsmappe FolderSys, A4, 4 Taschen, Visitenkartentasche, Polypropylen, weiss 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301283
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     10008-10 WEISS
EAN/GTIN:
     4250037414820
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
angebotsmappen weiß

Mit dieser exklusiven Angebotsmappe von FolderSys macht Ihr Unternehmen bei Ihren Geschäftspartnern den besten Eindruck. Die hochwertige Hülle im Format A4 präsentiert Ihre Unterlagen ansprechend und perfekt geordnet.

Die Angebotsmappe besteht aus langlebigem und strapazierfähigem Polypropylen in opaker Qualität. Sie ist mit zwei abgerundeten Innentaschen ausgestattet. In diesen können Sie sowohl offene als auch geschlossene Broschüren und Dokumente ablegen. Darüber hinaus ist sie auf dem Rücken mit zwei ausklappbaren Abhefttaschen versehen. Auf dem Vorderdeckel befindet sich eine weitere kleine Tasche für das Einlegen von Visitenkarten.

Sie erhalten diese Angebotsmappe von FolderSys im vorteilhaften 10er-Set in verschiedenen Farben, wobei die Farbgebung pro Set jeweils einheitlich gehalten ist.

Weitere Details:

  • Hochwertige Angebotsmappe für die Unterbringung von Dokumenten im Format A4
  • Praktische Visitenkartentasche auf dem Vorderdeckel
  • 2 ausklappbare Abhefttaschen auf dem Rücken
  • 2 abgerundete Innentaschen
  • In vorteilhaftem 10er-Set
  • In verschiedenen Farben erhältlich, Farbgebung pro Set dabei jeweils einheitlich
  • Material: jeweils Polypropylen, opak
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material:
Polypropylen (PP)
Format:
DIN A4
Beschriftungsschild:
Nein
Anzahl Stück:
10
Weitere Suchbegriffe: angebotsmappe, foldersys angebotsmappe, 301283, 301283-SW81, Mappen, Sichtbücher, Sichtmappen, Sichtbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.