Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Angebotsmappe PP, für DIN A4, 10 Sichthüllen, 10 Stück, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180421
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     10017-10
EAN/GTIN:
     4250037416695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
Präsentations-Alben

Für den schnellen Zugriff
variable Einschubleiste für bis zu 50 Blatt
4 ausklappbare Abheftstreifen im Mappenrücken
Unterbringung von Visitenkarten verschiedener Grössen möglich
Stärke 0,42 mm
H 315 x B 225 mm
10 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
mit Einschubleiste
Rückenbreite:
4 mm
Format:
DIN A4
Sichthüllen austauschbar:
Ja
Sichtcover:
Ja
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Anzahl Sichthüllen:
10
Beschriftungsschild:
Nein
Einbandstärke:
0.42 mm
Anzahl Stück:
10
Dokumentenecht:
Ja
Breite:
225 mm
Länge:
315 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 12,16*
€ 18,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,33*
€ 18,64*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,23*
€ 21,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,68*
€ 21,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,56*
€ 18,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,216* pro Packung)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
10017-30
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.