Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON 1ED3123MC12HXUMA1 GATE-TREIBER-IC 3.1-15V 1 KANAL DSO 14A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3768874
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     1ED3123MC12HXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Quellstrom: 14 A
  • Leistungsschalter: IGBT, MOSFET, SiC-MOSFET
  • Produktpalette: EiceDRIVER 1ED31xxMC12H
  • Eingang: Invertierend, nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: 14 A
  • Treiberkonfiguration: High-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: Isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 90 ns
  • Eingabeverzögerung: 90 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, 1ED3123MC12HXUMA1, 3768874, 376-8874
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,72*
    € 2,17*
    Lager 139
    1006
    1
    € 14,99*
    ab € 1,63*
    € 5,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,63*
    € 1,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.