Pinanzahl = 16 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm Betriebstemperatur max. = +85 °C Analoge Schalter mit zweifacher Versorgungsspannung von ±5 V bis ±20 V, Serie ADG2...
Pinanzahl = 16 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Abmessungen = 20.07 x 6.35 x 3.3mm Betriebstemperatur max. = +85 °C Schalter und Multiplexer mit zweifacher Versorgungsspannung von ±2 V bis ±8 ...
Analoge Schalt-ICs, Multiplexer, AD633JRZ-R7, ANALOG DEVICES Der AD633JRZ-R7 ist ein funktionell vollständiger analoger Vier-Quadranten-Multiplikator. Er verfügt über hochohmige, differentielle X- ...
Analoge Schalt-ICs, Multiplexer, ADG1434YRUZ, ANALOG DEVICES Der ADG1434YRUZ ist ein monolithischer industrieller CMOS-Analogschalter, der drei unabhängig wählbare einpolige Umschalter (SPDT) bzw. ...
Ausgangsspannung min. = 0,8 V Eingangsspannung min. = 3,5 V Eingangsspannung max. = 30 V Montage-Typ = SMD Anzahl der Ausgänge = 2 Pinanzahl = 28 Gehäusegröße = SSOP Breite = 5.6mm Akkulade- und Üb...
Pinanzahl = 16 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = LFCSP Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.9mm Betriebstemperatur min. = –40 °C HF-Schaltkreise, Analog Devices. Eine Vielzahl von HF-Schaltkreisen von Analog...
Pinanzahl = 16 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = LFCSP Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.9mm Betriebstemperatur max. = +85 °C HF-Schaltkreise, Analog Devices. Eine Vielzahl von HF-Schaltkreisen von Analog...
Pinanzahl = 10 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 1.1mm Betriebstemperatur min. = -40 °C Schalter und Multiplexer mit einfacher Versorgungsspannung von 5 V bis 36 V, An...
Pinanzahl = 16 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Abmessungen = 20.07 x 6.35 x 3.3mm Betriebstemperatur max. = +85 °C Analoge Schalter mit zweifacher Versorgungsspannung von ±5 V bis ±20 V, Seri...
Pinanzahl = 8 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Abmessungen = 3 x 3 x 0.85mm Betriebstemperatur max. = +125 °C Schalter und Multiplexer mit einfacher Versorgungsspannung von 1,65 V bis 5,5 V, A...
Pinanzahl = 16 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Abmessungen = 20.07 x 6.35 x 3.3mm Betriebstemperatur max. = +85 °C Analoge Schalter mit zweifacher Versorgungsspannung von ±5 V bis ±20 V, Seri...
Pinanzahl = 16 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Abmessungen = 20.07 x 6.35 x 3.3mm Betriebstemperatur max. = +85 °C Analoge Schalter mit zweifacher Versorgungsspannung von ±5 V bis ±20 V, Seri...
Pinanzahl = 8 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Abmessungen = 3.2 x 3.2 x 0.95mm Betriebstemperatur max. = +85 °C Schalter und Multiplexer mit einfacher Versorgungsspannung von 1,65 V bis 5,5 V...