Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Analoger Schalter, 16-Pin, LFCSP, 3 bis 3,6 V- einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9235927
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     HMC1118LP3DE
EAN/GTIN:
     5059042354867
Suchbegriffe:
Analogschalter
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer ic
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LFCSP
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.9mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

HF-Schaltkreise, Analog Devices. Eine Vielzahl von HF-Schaltkreisen von Analog Devices. Die Serie verfügt über verlustarmes Breitband, positive Kontrollumschalter und nicht-reflektierende Breitband-GaAs-MESFET-Mehrwegschalter.
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LFCSP
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.9mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: analog multiplexer, 9235927, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Analog Devices, HMC1118LP3DE, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.