Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Multiplexer, 16-Pin, PDIP, 3 V, 5 V- einzeln, ±5V- bipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Multiplexer, 16-Pin, PDIP, 3 V, 5 V- einzeln, ±5V- bipolar
Artikel-Nr.:
     108EL-5384353
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADG608BNZ
EAN/GTIN:
     5059042930863
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Latch
Analog-Multiplexer
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Abmessungen = 20.07 x 6.35 x 3.3mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Schalter und Multiplexer mit zweifacher Versorgungsspannung von ±2 V bis ±8 V, Analog Devices. Geringer Widerstand im eingeschalteten Zustand Niedrige Verzerrung Latch-Up-Festigkeit Hohe ESD-Nennleistung
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Abmessungen:
20.07 x 6.35 x 3.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: Multiplexer IC, analog multiplexer ic, analog multiplexer, 5384353, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Analog Devices, ADG608BNZ, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Analog Devices
ADG407BPZ
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.