| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Drahtdichtung für Flachsteckergehäuse, 281934-2 (1 Angebot) Einzeldrahtdichtung, 281934-2, AMP Dichtungstyp für Steckverbinder: einzeldrahtdichtung, Dichtungsmaterial: silikon, Primäre Produktfarbe: gelb, Durchmesser der Kontaktkammer: 5,5 mm, Durchmesser d... |
|
ab € 0,0204* pro Stück |
| |
Drahtdichtung für Flachsteckergehäuse, 281934-4 (1 Angebot) Einzeldrahtdichtung, 281934-4, AMP Dichtungstyp für Steckverbinder: einzeldrahtdichtung, Dichtungsmaterial: silikon, Primäre Produktfarbe: grün, Durchmesser der Kontaktkammer: 5,5 mm, Durchmesser d... |
|
ab € 0,0205* pro Stück |
| |
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 926682-3 (1 Angebot) Unbestückte Kabelsteckverbinder 1- bis 15polig Typ TE Connectivity/AMP Universal Mate-N-Lok. Aus Polyamid, weiß, flammwidrig nach UL 94 V-0, zugelassen nach VDE 0720, VDE 0730 Bestimmung 29 und 30,... |
|
ab € 0,38* pro Stück |
| |
Drahtdichtung für Flachsteckergehäuse, 964971-1 (1 Angebot) Einzeldrahtdichtung, 964971-1, AMP Dichtungstyp: einzeldrahtdichtung, Material: silikon, Farbe: rot, Durchmesser der Kontaktkammer: 3,6 mm, Kabelisolationsdurchmesser: 1,4 mm, Betriebstemperaturber... |
|
ab € 0,0309* pro Stück |
| |
Steckergehäuse, 10-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586000-0 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 4,2 mm Typ TE Connectivity/AMP VAL-U-LOK. Im Rastermaß 4,2 mm, ein- und zweireihig; Gehäuse: Nylon, flammwidrig nach UL 94 V-2, Kontakte: Messing, ve... |
|
ab € 57,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,16* pro Stück |
| |
Steckergehäuse, 12-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1-794616-2 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswide... |
|
ab € 0,42* pro Stück |
| |
Steckergehäuse, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-794953-2 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 4,2 mm Typ TE Connectivity/AMP VAL-U-LOK. Im Rastermaß 4,2 mm, ein- und zweireihig; Gehäuse: Nylon, flammwidrig nach UL 94 V-2, Kontakte: Messing, ve... |
|
ab € 0,22* pro Stück |
| |
Steckergehäuse, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586000-2 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 4,2 mm Typ TE Connectivity/AMP VAL-U-LOK. Im Rastermaß 4,2 mm, ein- und zweireihig; Gehäuse: Nylon, flammwidrig nach UL 94 V-2, Kontakte: Messing, ve... |
|
ab € 115,18* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,00* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,25* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,99* pro Stück |
| |
Steckergehäuse, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, weiß, 350735-4 (1 Angebot) Unbestückte Kabelsteckverbinder 1- bis 15polig Typ TE Connectivity/AMP Universal Mate-N-Lok. Aus Polyamid, weiß, flammwidrig nach UL 94 V-0, zugelassen nach VDE 0720, VDE 0730 Bestimmung 29 und 30,... |
|
ab € 0,89* pro Stück |
| |
Steckergehäuse, 16-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1-794615-6 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswide... |
|
ab € 335,30* pro Stück |
| |
Steckergehäuse, 18-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1-794615-8 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswide... |
|
ab € 0,83* pro Stück |
| |
|