| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-55F3234 Herst.-Nr.: 281934-2 EAN/GTIN: 4099889909371 |
| | |
|
| | |
| Einzeldrahtdichtung, 281934-2, AMP Dichtungstyp für Steckverbinder: einzeldrahtdichtung, Dichtungsmaterial: silikon, Primäre Produktfarbe: gelb, Durchmesser der Kontaktkammer: 5,5 mm, Durchmesser der Kabelisolierung zulässig: 2,4 mm, Betriebstemperatur (max): 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, Betriebstemperaturbereich: -40-130 °C, UL-Brandschutzklasse: keine. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Flachsteckergehäuse | Zubehörart: | Drahtdichtung | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.00012 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Gehäusedichtung, Steckverbinderdichtung, Drahtdichtung, Einzeldrahtdichtung, Gehäuse, Gehäusezubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör |
| | |
| |