Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 6-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 926682-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 926682-3
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 926682-3
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 926682-3
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 926682-3
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 926682-3
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 926682-3
Artikel-Nr.:
     4502-71F611
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     926682-3
EAN/GTIN:
     4099891011505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse amp 6pol
steckergehäuse amp
Unbestückte Kabelsteckverbinder 1- bis 15polig Typ TE Connectivity/AMP Universal Mate-N-Lok. Aus Polyamid, weiß, flammwidrig nach UL 94 V-0, zugelassen nach VDE 0720, VDE 0730 Bestimmung 29 und 30, UL und CSA. Die nachträglich einzusetzenden Stift- oder Buchsenkontakte können spannungsführend sein, da diese stets abgedeckt sind. Die Gehäuse können mit Stift- oder Buchsenkontakten gemischt bestückt werden, wobei ein voreilender Erdungsstift möglich ist, haben eine sichere Verriegelung und sind im gesteckten oder getrennten Zustand völlig berührungssicher; Strombelastbarkeit: je nach Polzahl, Leitungsquerschnitt und Umgebungstemperatur bis max. 25 A, Durchschlagsfestigkeit: 5,0 kVAC/10 kV zwischen nebeneinander liegenden Kontakten, Temperaturbereich: –55 bis +105 °C. Die dazu passenden Stift- oder Buchsenkontakte und Kodierstifte sind nachfolgend beschrieben und müssen gesondert bestellt werden. Unbestückte Kabelsteckverbinder 6polig Typ 0-035.../0-092. Typ: 0–0926682–3, 6polig, Kupplungsgehäuse
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
600 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
6.35 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00513 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 6 polig, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.