Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, weiß, 350735-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, weiß, 350735-4
Steckergehäuse, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, weiß, 350735-4
Steckergehäuse, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, weiß, 350735-4
Steckergehäuse, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, weiß, 350735-4
Steckergehäuse, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, weiß, 350735-4
Steckergehäuse, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, weiß, 350735-4
Artikel-Nr.:
     4502-71F614
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     350735-4
EAN/GTIN:
     4099891011536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse 12pol amp
steckergehäuse amp
steckergehäuse
Unbestückte Kabelsteckverbinder 1- bis 15polig Typ TE Connectivity/AMP Universal Mate-N-Lok. Aus Polyamid, weiß, flammwidrig nach UL 94 V-0, zugelassen nach VDE 0720, VDE 0730 Bestimmung 29 und 30, UL und CSA. Die nachträglich einzusetzenden Stift- oder Buchsenkontakte können spannungsführend sein, da diese stets abgedeckt sind. Die Gehäuse können mit Stift- oder Buchsenkontakten gemischt bestückt werden, wobei ein voreilender Erdungsstift möglich ist, haben eine sichere Verriegelung und sind im gesteckten oder getrennten Zustand völlig berührungssicher; Strombelastbarkeit: je nach Polzahl, Leitungsquerschnitt und Umgebungstemperatur bis max. 25 A, Durchschlagsfestigkeit: 5,0 kVAC/10 kV zwischen nebeneinander liegenden Kontakten, Temperaturbereich: –55 bis +105 °C. Die dazu passenden Stift- oder Buchsenkontakte und Kodierstifte sind nachfolgend beschrieben und müssen gesondert bestellt werden. Unbestückte Kabelsteckverbinder 9-, 12- und 15polig Typ 0-035.../0-092. Maß A: 9polig 20,3, 12polig 26,7, 15polig 33 mm. Typ: 0–0350735–4, 12polig, Steckergehäuse
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
3
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Buchse/Stift
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
19 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
6.35 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.