Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 182642-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 182642-1
Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 182642-1
Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 182642-1
Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 182642-1
Artikel-Nr.:
     4502-55F3733
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     182642-1
EAN/GTIN:
     4099889725810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amp
steckergehäuse
steckergehäuse 16polig
Lieferung ohne Crimpkontakte, bitte separat bestellen, Buchsenaufnahmegehäuse unbestückt mit Kupplungsring für Rundsteckverbindungen Typ TE Connectivity/AMP CPC. Zur Aufnahme von Buchsenkontakten der Serie HDP und Typ IIIplus. Das Gehäuse ist aus glasfaserverstärktem Nylon, schwarz, selbstverlöschend nach UL 94 V-1; Zulassungen: UL, CSA. Die Kontakte dazu sind am Ende der Serie beschrieben. Aufnahmegehäuse 16polig Typ 17-16. Zur Aufnahme von Buchsenkontakten der Type IIIplus; Maße in mm: M 27,8, N 33,3. Typ: 0-0182642-1, Gehäuse 17-16, unbestückt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Buchsengehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMP
163092-2
ab € 2,21*
Sonstiges
AMP
163088-2
ab € 1,13*
Sonstiges
AMP
163088-1
ab € 0,69*
Sonstiges
AMP
163084-2
ab € 1,87*
Sonstiges
AMP
163084-1
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.