STABILA Wasserwaage Type 70, 200 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in GermanyViele Profis vertrauen auf die Type 70, ein zuverlässiges, leichtes und äußerst pr...
STABILA Wasserwaage Type 80 AS-2, 200 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in GermanyWenn Sie eine präzise und verlässliche Wasser...
Durch die Verarbeitung der Magnete seitlich ins Rohrprofil ist die Messfläche durchgehend plan, lässt sich leicht reinigen und ermöglicht sauberes, präzises Arbeiten. Die extrastarken Neodym-Magnet...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 80 ASM, 200 cm, verstärktes Alu-Profil, extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in GermanyWen...
Durch die Verarbeitung der Magnete seitlich ins Rohrprofil ist die Messfläche durchgehend plan, lässt sich leicht reinigen und ermöglicht sauberes, präzises Arbeiten. Die extrastarken Neodym-Magnet...
Eine bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht erzielt die Aluminium-Wasserwaage SOLA AV durch den optimierten SOLA-Leuchtbelag. Produktbeschreibung: besser, schneller und genauer Ablesen durch patentie...
Die Aluminium-Wasserwaage SOLA AZ besteht aus einem äußerst robustem Profil aushochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer. Produktbeschreibung: besser, schneller und genauerAblesen durch p...
Bei der SOLA Aluminium-Wasserwaage AZ 3 kann man Besser, schneller und genauer Ablesen durch die patentierte SOLA-FOCUS-Libellen. Produktbeschreibung: bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch opt...
Die Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB besteht aus hochfestem Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker. Produktbeschreibung: besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS...
Durch das hochfeste Aluminiumprofil ist die Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB 3 für den professionellen Handwerker bestens zu verwenden. Produktbeschreibung: besser, schneller und genauer Ablesen durc...
Für maximale Stabilität der Big Red 3 sorgt ein extra starkes Aluminiumprofil mit Verstärkungsrippe. Produktbeschreibung: besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen...
SOLA Aluminium-Wasserwaage Big Red M, magnetische Rohrprofil-Wasserwaage, seitlich Magneteinbauten ermöglichen dem Anwender überzeugende Anwendungsvorteile, wie zum Beispiel kein Lösen oder Verlust...
Die Aluminium-Wasserwaage Sola Big X3 ist bestens geeignet für Maurer, Bauprofis, Estrichleger und Installateure. Produktbeschreibung: besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-F...
aus Aluminium · Oberfläche rot, pulverbeschichtet · mit Gummiendkappen als Stoßschutz und spiegelfreie Rundlibelle · ab 180 cm Länge mit zweiter Vertikallibelle · Messgenauigkeit in Normalposition ...