| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola01373701 Herst.-Nr.: 01373701 EAN/GTIN: 9002719015536 |
| | |
|
| | |
| Die Aluminium-Wasserwaage Sola Big X3 ist bestens geeignet für Maurer, Bauprofis, Estrichleger und Installateure. Produktbeschreibung: - besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+ 60 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
- bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
- schockabsorbierende 2-K-Endkappen bieten optimalen Schutz vor Beschädigungen
- sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
- ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil für dauerhaft präzise Messergebnisse
- Dimension: 52 x 25 mm
- Profilgewicht: 630 g/m
- max. Messtoleranz bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m
- Waagrechtlibellen: 1
- Senkrechtlibellen: 2
- Messfläche: beschichtet
- Endkappe: 2-K
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 200 cm | Magnet: | nicht magnetisch | Material: | Aluminium | Messgenauigkeit: | ± 0,50 mm/m | Typ: | Analoge Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 51,99* | € 62,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 52,07* | € 62,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 51,88* | € 62,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 52,56* | € 63,01* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 68,97* | € 87,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 174,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|