| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola01011701 Herst.-Nr.: 01011701 EAN/GTIN: 9002719000129 |
| | |
|
| | |
| Die Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB besteht aus hochfestem Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker. Produktbeschreibung: - besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
- sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
- bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %)
- stoßdämpfende Endkappen
- Dimension: 49 x 23 mm
- Profilgewicht: 590 g/m
- max. Messtoleranz bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m
- Waagrechtlibellen: 1
- Senkrechtlibellen: 1
- Messfläche: eloxiert
- Endkappe: 1-K
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Länge: | 200 cm | Magnet: | nicht magnetisch | Material: | Aluminium | Messgenauigkeit: | ± 0,50 mm/m | Typ: | Analoge Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 62,96* | € 81,69* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 60,43* | € 84,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 168,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|