aus Aluminium · mit starkem, innenliegendem Haftmagnet · silberfarben eloxiert · kantenlose Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt · schafft verzerrungsfreie Sicht auf Libellenblase (auch bei Umschlags...
Magnet-Wasserwaage Ausführung: Aus silberfarbig eloxiertem und dickwandigem Aluminium. Mit einer runden Horizontal- und einer Vertikallibelle, durch Lupeneffekt auch bei schlechten Lichtverhältniss...
TRIUSO Alu - Wasserwaage, schlagfest, 200 mm Messgenauigkeit 0,057° = 1 mm/m schlagfest sehr starkes Aluminium-Profil silber eloxiert Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
STABILA Wasserwaage Type 80 AS, 20 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in GermanySie suchen eine kompakte Wasserwaage und möchten ...
Die Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB besteht aus hochfestem Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker. Produktbeschreibung: besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS...
rabo Alu-Wasserwaage "Profi" Made in Germany, extrem starkes gesicktes Aluminium-Hohlprofil, 50x23mm, ca. 630g/m, natur eloxiert, justierbare, auswechselbare und auslaufsichere Libellen (horizontal...
Messbereich: 200 mm Querschnitt: 50 mm x 22 mm Magnet: Ja Max. Fehlertoleranz Libelle: 0.5 mm/m = ±0.029° Standard-Wasserwaage mit glatten Seitenflächen • aus Leichtmetall-Rechteckprofil, ab 150...
Eltric Leichtmetall-Wasserwaage 20 cm 1080 Made in Germany, gezogenes Leichtmetallprofil 50x20mm silberfarbig eloxiert, mit fest eingeklebter, tonnenförmiger Horizontal- und Vertikallibelle aus unz...
BGS DIY50869 Aluminium Wasserwaage Länge 200mm Beschreibung: Prüfgerät mit 2 Libellen lackierter Aluminiumkörper im Rechteckprofil vertikale und horizontale Libelle gefräste Sohle für hohe Genauigk...
Messbereich: 200 mm Querschnitt: 50 mm x 22 mm Magnet: Nein Max. Fehlertoleranz Libelle: 0.5 mm/m = ±0.029° Standard-Wasserwaage mit glatten Seitenflächen • aus Leichtmetall-Rechteckprofil, ab 1...
Leichtmetall-Wasserwaage Anwendung Zum horizontalen und vertikalen Ausrichten eines Objektes Ausführung • Laserskalierte Horizontal-Rundlibelle • Ablesung von 2 % Gefälle • Vergrößerungseffekt für ...
gezogenes Leichtmetallprofil , naturfarbig eloxiert · Gefällmesser besteht aus einer drehbaren Kreisscheibe aus Acrylglas mit Gradeinteilung mit aufgeklebter Libelle zum Einstellen der Neigung · Kr...