Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIUSO Alu - Wasserwaage, schlagfest, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIUSO Alu - Wasserwaage, schlagfest, 200 mm
TRIUSO Alu - Wasserwaage, schlagfest, 200 mm
Artikel-Nr.:
     874-TO-20WWA
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     20WWA
EAN/GTIN:
     4003457236677
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

TRIUSO Alu - Wasserwaage, schlagfest, 200 mm

  • Messgenauigkeit 0,057° = 1 mm/m
  • schlagfest
  • sehr starkes Aluminium-Profil
  • silber eloxiert
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 20cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Wasser-Waage, Waage-Wasser, Waage, Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.