STABILA Wasserwaage Type 70, 30 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in GermanyViele Profis vertrauen auf die Type 70, ein zuverlässiges, leichtes und äußerst prä...
Produktbeschreibung:Glattes Leichtmetall-Rechteckprofil Eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle Magnetisch Messgenauigkeit: +/- 0,5 mm/m Aluminium gebürstet Endkappen aus schwarzem, stoß-...
STABILA Wasserwaage Type 80 AS, 30 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in GermanyWenn Sie eine präzise und verlässliche Wasserwaag...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 80 ASM, 30 cm, verstärktes Alu-Profil, extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in GermanyWenn...
Durch die Verarbeitung der Magnete seitlich ins Rohrprofil ist die Messfläche durchgehend plan, lässt sich leicht reinigen und ermöglicht sauberes, präzises Arbeiten. Die extrastarken Neodym-Magnet...
Eine bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht erzielt die Aluminium-Wasserwaage SOLA AV durch den optimierten SOLA-Leuchtbelag. Produktbeschreibung: besser, schneller und genauer Ablesen durch patentie...
Die Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB besteht aus hochfestem Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker. Produktbeschreibung: besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS...
Die Aluminium-Wasserwaage Sola Big X besitzt ein ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil für dauerhaft präzise Messergebnisse. Die Big X ist geeignet für Maurer, Bauprofis, Estrichleger u...
Die Aluminium-Wasserwaage SOLA I ist geeignet für Heimwerker und Semiprofis. Produktbeschreibung: stabiles Aluminium-I-Profil bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen für verzerrungsfreie Sicht stoßdämp...
Die Aluminium-Wasserwaage SOLA I 5 ist zum Horizontalen, Vertikalen, Winkel und Neigung messen zu verwenden. Produktbeschreibung: stabiles Aluminium-I-Profil bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen für...
Wasserwaage • Leichtmetall-Rechteckprofil • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • Libellen aus Acrylglas mit 2-%-Gefälle-Markierung • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m
Wasserwaage mit hochwertigem, silbereloxiertem Aluminiumprofil Die Alu-Wasserwaage liefert präzise Messergebnisse dank einer Horizontal- und Vertikallibelle. Merkmale Hochwertiges, silbereloxiertes...
Die SOLA Aluminium-Wasserwaage BAUPRO hat eine bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag. Produktbeschreibung: bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen aufgedruckte 1-mm-Ska...