STABILA Wasserwaage Type 80 AS, 100 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in GermanyWenn Sie eine präzise und verlässliche Wasserwaa...
Die Aluminium-Wasserwaage Sola Big X3 ist bestens geeignet für Maurer, Bauprofis, Estrichleger und Installateure. Produktbeschreibung: besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-F...
elektronisch · robustes pulverbeschichtetes 4-Kammerprofil mit 2 gefrästen Messflächen · durch je eine Horizontal- und Vertikallibelle auch konventionell verwendbar · misst den Winkel elektronisch ...
DIN 877 glattes Aluminium-Rechteckprofil leichtes Profilgewicht präzisiert auf 0,5 mm pro Meter 2 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 90°) mit Aufhängeloch magnetisch Aluminium
DIN 877 glattes Aluminium-Rechteckprofil leichtes Profilgewicht präzisiert auf 0,5 mm pro Meter 2 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 90°) mit Aufhängeloch magnetisch Aluminium
Durch die Verarbeitung der Magnete seitlich ins Rohrprofil ist die Messfläche durchgehend plan, lässt sich leicht reinigen und ermöglicht sauberes, präzises Arbeiten. Die extrastarken Neodym-Magnet...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 80 ASM, 100 cm, verstärktes Alu-Profil, extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in GermanyWen...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 80 ASM, 60 cm, verstärktes Alu-Profil, extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in GermanyWenn...
STABILA Wasserwaage Type 80 AS, 120 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in GermanyWenn Sie eine präzise und verlässliche Wasserwaa...
elektronisch · robustes pulverbeschichtetes 4-Kammerprofil mit 2 gefrästen Messflächen · durch je eine Horizontal- und Vertikallibelle auch konventionell verwendbar · misst den Winkel elektronisch ...
Magnet-Wasserwaage Ausführung: Aus silberfarbig eloxiertem und dickwandigem Aluminium. Mit einer runden Horizontal- und einer Vertikallibelle, durch Lupeneffekt auch bei schlechten Lichtverhältniss...