Interaktive Alginat-Wundauflagen für eine optimale Wundversorgung
Im Rahmen der
Wundversorgung bei Verletzungen, nach Operationen oder auch kleinen medizinischen Eingriffen, finden
Wundauflagen ihren Einsatz.
Alginat-Wundauflagen passen sich hervorragend den Gegebenheiten des Wundareals an und sind daher besonders für die Abdeckung von Wundhöhlen, Spalthautentnahmestellen und
Dekubitus zu empfehlen. Kompressen sollten hingegen bei akut blutenden Schürf- und Schnittwunden zum Einsatz kommen. Chronische Wunden und tiefe Geschwüre können ebenfalls mit Alginat-Wundauflagen versorgt werden.
Aufbau und Produkteigenschaften
Alginat-Wundauflagen werden als Tamponade oder in Kompressenform vertrieben. Die Verbände werden aus natürlichen Braunalgen gewonnen und sind reich an Kalzium und Alginsäure. Außerdem sind sie bakterienundurchlässig und einfach handhabbar in der Anwendung. Da Alginat-Verbände keine klebende Fläche besitzen, müssen sie mit einem Sekundärverband fixiert werden. Des Weiteren verfügen die Auflagen über eine starke Saugkraft und können problemlos das zwanzigfache ihres Eigengewichtes aufnehmen.
Wirkung
Beim Kontakt mit dem Wundsekret wandelt sich das Alginat in eine gelartige Substanz um. Diese aktiviert die Wunde und kurbelt den Reinigungs- und Granulationsvorgang an. Bakterien, Sekret und Zellabfall werden vom Gel aufgenommen und während des Verbandswechsels aus der Wunde abgeleitet. Neben ihrer blutstillenden und wundreinigenden Wirkung bieten Alginat-Verbände auch ausreichenden Schutz vor weiteren physikalisch-mechanischen Traumatisierungen des Wundareals.
Gebrauchshinweise
Vor dem Gebrauch muss die Wunde ordentlich gesäubert werden. Erst danach kann die sterile Wundauflage direkt auf den Wundgrund aufgebracht werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Alginat-Verband nicht die Größe des Wundareals überschreitet, denn dies kann schnell zum Aufweichen der gesunden Hautpartien führen. Der Verband sollte daher immer optimal auf die Wundumgebung zugeschnitten werden! Nach dem individuellen Anpassen an die Wunde ist es notwendig, die Alginat-Auflage mit einem Sekundärverband zu befestigen. Je nach Wundstadium und Sekretmenge können Alginat-Verbände zwischen 3 -7 Tagen in der Wunde verbleiben.