| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10386-03 Herst.-Nr.: 9995895 EAN/GTIN: 4049500993579 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Sorbalgon Kompressen
10 x 20 cm
(5 Stck)
Sorbalgon besteht aus weichen, textilen Calcium-Alginat-Fasern, die sich im Kontakt mit Natriumsalzen, wie sie beispielsweise in Blut und Wundsekret vorhanden sind, in ein gelartiges Material umwandeln. Dadurch ergeben sich therapeutische Vorteile für die Wundheilung, wie sie mit herkömmlichen, textilen Verbandmaterialien bisher nicht zu erreichen waren.
Anwendung:
Grundsätzlich zur Versorgung aller äußerlichen Wunden, insbesondere aber bei blutenden und sezernierenden Wunden, weil hier die Gelbildung wundheilungsfördernd zum Tragen kommt, so z. B. bei Ulcus cruris venosum, Dekubitus, Abszessen, Furunkeln, Verbrennungen sowie bei schwierig zu versorgenden Wunden in der Unfall- und Tumorchirurgie; für tiefe Wunden und Fistelgänge steht Sorbalgon T zur Verfügung.
Charakteristik:
Sorbalgon ist nicht gewebt, sondern stellt einen weichen Faserverbund dar, der sich hervorragend tamponieren und drapieren lässt. Mit Sorbalgon können deshalb auch tiefe und zerklüftete Wunden optimal versorgt werden, weil immer die für die Wundheilung so wichtige Adaption an die Wundflächen gewährleistet ist.
Sorbalgon verfügt über eine sehr hohe Saugleistung. Das keimbelastete Exsudat wird dabei in die Faser selbst aufgenommen und durch die Umwandlung sicher in der Gelstruktur festgehalten. Wunden werden rasch gereinigt.
Die gelartige Konsistenz von Sorbalgon wirkt zudem wie ein feuchter Verband, der ein Austrocknen der Wunde verhindert und regulierend auf die physiologische Sekretion einwirkt. Es entsteht ein für die Wundheilung günstiges Mikroklima, ohne Okklusiveffekt. Granulationsbildung und Epithelisierung werden gefördert, die Wundflächen bleiben geschmeidig, wodurch es auch zu kosmetisch günstigen Wundheilungsergebnissen kommt.
Durch die Gelbildung verklebt Sorbalgon nicht mit der Wunde. Der Verbandwechsel erfolgt ohne Irritation des jungen Gewebes.
Sorbalgon ist frei von Wirkstoffzusätzen und auch bei Langzeitanwendung besonders gut verträglich. Allergische Reaktionen und Sensibilisierungen sind bisher nicht bekannt geworden.
Sorbalgon wird in drei Größen als Kompressen angeboten. Als Tamponadestreifen, speziell für voluminösere Wunden, steht Sorbalgon T in zwei Ausführungen zur Verfügung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandwunden-Kompresse, Brandwundenabdeckung, Brandwundenauflage, Brandwundengelkompresse, Brandwundenkompresse, Verbrennungsgelkompresse, Kompresse, Wundkompressen, Tamponade, Tamponadebinde, Tamponaden, kompressen 10x10 cm, brandverband, tamponade hartmann, sorbalgonkompresse, hartmann sorbalgon kompressen, hartmann kompressen, sorbalgon kompresse |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 60,19* | € 68,32* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,39* | € 69,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 12,038* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|