Alarmanlage CAN BUS HPS850 Ducato Euro 5 inkl 4x Funksender, Sirene - Innovatives Alarmsystem zum Nachrüsten - Anti-Diebstahl- und Anti-Überfall-Funktion - Schutz gegen Störsender - Glasbruchsensor...
Leistungsfähige Alarmanlage für den zuverlässigen Betrieb, präz;Umfangreicher Schutz für individuelle Anforderungen mit bis zu;Komfortable Bedienung und Scharf-/Unscharfschalten per Bediente;
Alarmanlage CAN BUS Kit für Fiat Ducato ab 2011 Einfache Installation durch fahrzeugspezifische Basis-Alarm-Kits Keine aufwendige Verkabelung nötig dank kabellosen Sensoren Kombinierbar mit bis zu ...
Erkennt und meldet EinbruchsversucheDer Secvest Funk-Erschtterungsmelder reagiert auf Vibrationen, die typischerweise bei Einbruchsversuchen (durch z. B. Einschlagen, Bohren, Sgen, Hebeln etc.) ent...
Kit-Name = Grove - mini PIR Motion Sensor PIR-Sensor wird für Bewegungserkennungsanwendungen wie Alarmanlagen, Besucheranwesenheitsüberwachung, Lichtschalter und Roboter verwendet. Der Grove - Mini...
Alarmanlage CAN BUS Kit für VW Crafter ab 2017 Einfache Installation durch fahrzeugspezifische Basis-Alarm-Kits Keine aufwendige Verkabelung nötig dank kabellosen Sensoren Kombinierbar mit bis zu 5...
Funk-Bedienteil mit LCD-Display und integriertem RFID-Kartenleser. Zum Steuern und Programmieren des System 8000. Frequenz: 868 MHz. Bis zu 50 Zugangs-Codes und -Tags anwendbar. Zeigt den Status vo...
Versorgungsspannung = 240V Tiefe = 60 mm Höhe = 125 mm Breite = 175mm DorWatcher Türalarm (Haupt). DorWatcher ist eine Alarmeinheit, die verwendet wird, um zu verhindern, dass Türen für einen länge...
Alarmanlage CAN BUS Kit für VW Transporter ab 2015, T6+T6.1 Einfache Installation durch fahrzeugspezifische Basis-Alarm-Kits Keine aufwendige Verkabelung nötig dank kabellosen Sensoren Kombinierbar...