Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa Funk-Bedienteil (Keypad) mit LCD-Display und RFID-kartenleser, System 8000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa Funk-Bedienteil (Keypad) mit LCD-Display und RFID-kartenleser, System 8000
Artikel-Nr.:
     3461-40264585
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     36868
EAN/GTIN:
     4015162368680
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Funk-Bedienteil mit LCD-Display und integriertem RFID-Kartenleser. Zum Steuern und Programmieren des System 8000. Frequenz: 868 MHz. Bis zu 50 Zugangs-Codes und -Tags anwendbar. Zeigt den Status von Türen und Fenstern an. Inkl. Eingang für verdrahteten Türkontakt (NC). Stromversorgung: 2x Lithiumbatterien 3V (CR123A, mitgeliefert). Zusätzlicher Anschluss eines 12V Netzgerätes möglich, empfehlenswert bei angeschlossenem Türkontakt. Abmessungen: 120 x 130 x 30mm.
Weitere Informationen:
Breite:
130 Millimeter
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, LCD Bedienteil (Alarmzentrale), RFID-Lesegerät, RFID-Leser, RFID-Scanner, indexa alarmanlage, rfid-lesegerät, 8001F, 36868, Bedien- und Anzeigegerät für Gefahrenmeldesystem, Asset-Management, Assetmanagement, Auswerteeinheit, Bedien-Tastatur, Funk-Bedienteil, Funkalarmanlage, Identifikation, Kennzeichnungssysteme, Keypad, Lesegerät, Leser, RFID, RFID-Reader, Scanner, System-8000, Tastatur, 1211274
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,79*
€ 175,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,08*
€ 179,01*
€ 5,95*
ab € 153,24*
€ 189,83*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.