Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe AZ 1067/032A Drahtgebundene Alarmanlage 1067/032A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe AZ 1067/032A Drahtgebundene Alarmanlage 1067/032A
Artikel-Nr.:
     986-5996217
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1067/032A
EAN/GTIN:
     8021156053254
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
AZ 1067/032A - Drahtgebundene Alarmanlage: 8 programmierbare Eingänge; 1 Sabotageeingang 6 Ausgänge; optional: Telefonwählgerät; erweiterbar bis 64 Eingänge; 340 x 235 x 90 mm;
Weitere Informationen:
Höhe:
240 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
82 mm
Betriebsspannung:
12 V
Busfähig:
true
Mit Netzteil:
true
Funkanbindung:
true
Schnittstelle extern:
true
Anzahl der Meldegruppen:
8
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
2
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
2
Notstromversorgung integriert:
true
Integriertes Wählgerät:
false
Anzahl der Sabotagegruppen:
1
Anzahl der Überfallgruppen:
1
Ereignisspeicher:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,56*
€ 405,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,95*
€ 400,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,16*
€ 384,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,65*
€ 373,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,27*
€ 335,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.