| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1845083 Herst.-Nr.: 101020353 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Name = Grove - mini PIR Motion Sensor
PIR-Sensor wird für Bewegungserkennungsanwendungen wie Alarmanlagen, Besucheranwesenheitsüberwachung, Lichtschalter und Roboter verwendet. Der Grove - Mini-PIR-Bewegungssensor ist ein kompakter, energiesparender und kostengünstiger PIR-Sensor, der für Anwendungen mit relativ weniger Erkennungsdistanz geeignet ist. Der Erkennungsabstand im Datenblatt beträgt bis zu 3M bis 5m, aber 2m ist der beste Erkennungsabstand, den wir empfehlen, und 25 °C ist die am besten geeignete Temperatur. Die Empfindlichkeit des Sensors ist einstellbar, auf der Rückseite der Platine befindet sich ein geschützter Stiftausgang, so dass Sie einen Gleitregler zum Einstellen der Empfindlichkeit löten können. Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Empfindlichkeit nicht ausreicht, sollten Sie die Kunststoffkappe etwas nach oben ziehen, um die Empfindlichkeit zu erhöhen.Geringer Stromverbrauch Empfindlichkeit einstellbar Grove-Schnittstelle Weitere Informationen: | | Kit-Name: | Grove - mini PIR Motion Sensor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Entwicklungskit, seeed studio entwicklungskit, alarmanlage, 1845083, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Seeed Studio, 101020353, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,98* | € 6,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 4,29* | € 6,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|