Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobeye CMVXI-R Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Verkabelt & Kabellos Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobeye CMVXI-R Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Verkabelt & Kabellos Wand Weiß
Mobeye CMVXI-R Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Verkabelt & Kabellos Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30391016
Hersteller:
     Mobeye
Herst.-Nr.:
     CMVXI-R
EAN/GTIN:
     788924088525
Suchbegriffe:
Alarm Modem
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
186 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Entdeckungswinkel
90 °
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Weckerfunktion
Ja
Distanzerfassung
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,28*
€ 651,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,12*
€ 634,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 524,44*
€ 624,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,19*
€ 594,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,26*
€ 569,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,21*
€ 533,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.