Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS HIFLEX-CY LIYCY Steuerkabel, 3-adrig x 0,75 mm Grau / 12A, 50m, 18 AWG, Kupfergeflecht verzinnt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-529683
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     90310075
EAN/GTIN:
     3660834019240
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = HIFLEX-CY
Aderzahl = 3
Leiterquerschnitt = 0,75 mm
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Steuerleitungstyp = LIYCY
Kabelprofil = Mehrleiter
AWG = 18 AWG
Außendurchmesser = 5.7mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = Euroklasse Eca
Betriebsspannung = 300 V

IEC 60332-1. Hi-FLEX-CY Prüfkabel (Typ LiYCY), geschirmt. Hi-FLEX®-CY-Kabel sind geschirmte Prüf- und Steuerkabel für die Datenübertragung innerhalb von Elektronik und Automatik- bzw. Messsystemen. Eigenschaften und Vorteile. Ein verzinntes Kupfergeflecht schützt vor elektromagnetischen Störungen. Baugruppe: Spirale mit konzentrischen Schichten und PES-Band. Allgemeine Schirmung mittels verzinntem Kupfergeflecht, Abdeckung 85 % und PES-Band. Ein verzinntes Kupfergeflecht schützt vor elektromagnetischen Störungen. Baugruppe: Spirale mit konzentrischen Schichten und PES-Band. Allgemeine Schirmung mittels verzinntem Kupfergeflecht, Abdeckung 85 % und PES-Band.
Weitere Informationen:
Serie:
HIFLEX-CY
Aderzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,75 mm
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Steuerleitungstyp:
LIYCY
Kabelprofil:
Mehrleiter
AWG:
18 AWG
Außendurchmesser:
5.7mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
Euroklasse Eca
Betriebsspannung:
300 V
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Prüfkabel, Prüfleitung, Prüfschnur, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 3 x 1,5 50m, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, 529683, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, AXINDUS, 90310075, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 1,8584* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,05*
€ 144,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,19*
€ 143,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,63*
€ 137,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,31*
€ 126,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,92*
€ 110,57
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.