Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic LiYY Steuerleitung 3 x 0.14 mm² Grau 1506002/25 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605105-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1506002/25
EAN/GTIN:
     4011376156402
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
BKL Electronic LiYY Steuerleitung 3 x 0.14 mm² Grau 1506002/25 25 m

Datenleitung LiYY, PVC - abgepackt

Farbcodiert

Diese Datenleitung wird als Steuer- und Signalleitung für Büromaschinen, Rechneranlagen, Waagen etc. verwendet.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: ohne Farbwiederholung · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Ausführung (allgemein): ungeschirmt · Außen-Durchmesser: 3.20 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC · Kabeltyp: LiYY · Leiteraufbau: Kupferlitze,blank, 18 x 0.10 mm · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Normen/Prüfzeichen: in Anlehnung an DIN VDE 0482 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm²

Lieferumfang:
Packung (25 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiYY
Inhalt:
25 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
1506002/25
Typ (Hersteller-Typ):
LiYY
Ausführung (allgemein):
ungeschirmt
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
3.20 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupferlitze|ツ|blank|ツ| 18 x 0.10 mm
Normen/Prüfzeichen:
in Anlehnung an DIN VDE 0482
Ader-Identcode:
ohne Farbwiederholung
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, 04011376745941, 04011376156402, BKL Electronic, 1506002/25
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 19,14*
€ 29,98*
€ 4,00*
ab € 20,28*
€ 29,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,98*
€ 35,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,60*
€ 34,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,35*
€ 32,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,53*
€ 30,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,94*
€ 28,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,30*
€ 27,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,71*
€ 27,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,7656* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,53*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.