Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal SSI Schäfer R3000, Anbauregal, 5 verzinkte Böden, B 1025 x H 2278 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-120798
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6671432
EAN/GTIN:
     4052941929793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das Fachbodenregal SSI Schäfer R3000 erlaubt mit 5 Böden ein wirtschaftliches Lagern. Dank der Grund- und Anbaumodule in verschiedenen Ausführungen lässt sich jedes Regalsystem bedarfsgerecht an Ihren Lagerbedarf anpassen.

Mit dem Fachbodenregal R3000 von SSI Schäfer erhalten Einkäufer ein Anbauregal für verschiedenste Anwendungen mit hohen Feldbelastungen. Die im Lieferumfang enthaltenen 5/6/7 verzinkten Böden sind mit unterschiedlicher Belastbarkeit (100 kg) erhältlich. Erfolgt die Verwendung mit Kreuzverbänden, kann die maximale Belastbarkeit eines Grundregals sogar auf 1500 kg je Feld gesteigert werden.

Das robuste Regal ermöglicht ein schnelles und wirtschaftliches Lagern und eignet sich zum Beispiel für Ordner, Kästen und Kartons sowie Kleidung, oder auch schwere und sperrige Teile in der Industrie. Verschiedene Ausführungen der Regaltiefe, die schraubenlose Montage sowie die Flexibilität des Stecksystems erlauben eine individuelle Gestaltung des Lagerkonzeptes in ebenerdiger Bauweise - frei nach Verwendungszweck. Die nachträgliche Erweiterbarkeit mit Anbaufeldern und die Verstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 53 mm bringen Sie in die Lage schnell auf sich ändernde Lagergegebenheiten reagieren zu können. Mit diesen Eigenschaften entspricht das Produkt den hohen Anforderungen einer modernen Lagerwirtschaft für Waren oder Betriebsmittel.

Weitere Details:

  • Regalkonstruktion mit Grundfeldern für ebenerdige Bauweise
  • Flexible Lagerung: leichte und schwere, kleinvolumige bis sperrige Güter
  • 5 Lagerebenen, wählbare Belastbarkeit
  • Beliebige Erweiterbarkeit dank cleverem Stecksystem
  • Kostengünstige, stabile Ausführung für anspruchsvolle Einsatzzwecke
  • Umfangreiche Auswahl an Zubehör für individuelle Anpassung
  • Euro-Mass-Modularität und GS-Prüfzeichen

Stecksystem:

  • Jedes Grundfeld kann mit Anbaufeldern gleicher Tiefe erweitert werden
  • Schraubenlose Montage von Regalrahmen und Systembauteilen
  • Konische Nuten auf Stirnseiten für das spielfreie Einhängen von Trägertaschen und Kreuzverbänden
  • Nockenausprägungen auf Breitseiten zum Einhängen von Fachböden
  • Passgenaue Höhenverstellung der Ebenen im Raster von 53 mm
  • Inkl. Unterlegplatten zum Bodenausgleich, Abschlusskappen, Bodenbefestigung
  • Material: verzinktes Stahlblech
  • Ausführung Böden: 5/6/7 Stück, verzinkt
  • Fachlast: 100 kg
  • Feldlast: 500 kg
  • Regalbreite: 1025 mm (Anbauregal)
  • Regaltiefe: 300 - 800 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, R 3000 Regal, Regal R 3000, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal anbaufeld mit 5 fachböden, r 3000 regal, ssi schäfer regal r3000, 120798, 120798-SW81, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 159,67*
€ 198,08*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 203,91*
€ 251,02*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,02*
€ 298,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,26*
€ 294,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,35*
€ 278,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,62*
€ 275,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.