Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x780x300mm,Fachlast 125kg,6xStahlboden,5 OH,beidseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532378
532378
532378
Artikel-Nr.:
     827-532378
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZC20306NSTG
EAN/GTIN:
     3612971060340
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Manorga Aktenregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 780 x 300 mm
  • Feldlast 1250 kg / Fachlast 125 kg
  • Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden / 5 Ordnerhöhen
  • Im Raster von 62,5 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 532377 Fachboden, f. Aktenregal, BxT 750x300 mm, Fachl. 125 kg, eingelegt, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 532381 Aktenregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1030x300 mm, Fachlast 125 kg, 6xStahlboden, 5 OH, beidseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 532386 Aktenregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1280x300 mm, Fachlast 110 kg, 6xStahlboden, 5 OH, beidseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal

Weitere Informationen:
Marke:
Manorga
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Aktenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Höhe:
2000 mm
Breite:
780 mm
Tiefe:
300 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachlast:
125 kg
Feldlast:
1250 kg
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellraster Ebene:
62.5 mm
Nutzung:
beidseitig
Material:
Stahl
Regal Ausstattung:
Böden
Fachbreite:
750 mm
Fachtiefe:
300 mm
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Ordnerhöhen:
5 Stück
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
12.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, Archiv-Regal, Büro-Regal, Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal für Büro, Steckregal, Akten-Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,19*
€ 281,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,07*
€ 279,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
ZC21306NSTG
ab € 215,51*
Zubehör
ManOrga
ZC22306NSTG
ab € 332,04*
Zubehör
ManOrga
AC02007530BAA0002
ab € 29,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.