einseitig · einfache und schnelle Montage durch schraubenloses Stecksystem · erhältlich als Grund- und Anbauregal · Stützprofile pulverbeschichtet · obere Bodenetage durch ca. 150 mm Rahmenüberstan...
∙ Steckregale bieten Vielfalt durch Kombination mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten vom üblichen Fachboden für Ordner und Karton sowie Pendelstangen über Fädeleisen für Liegeakten bis ...
Dieses wahlweise mit 2, 3 oder 5 Ordnerhöhen ausgestattete sowie in unterschiedlichen Dekoren verfügbare Aktenregal eignet sich hervorragend für die Unterbringung entsprechender Dokumente und Dokum...
Das hochwertige Regal aus Bambus und Metall ist perfekt für Ihr Bad, Küche, Schlafzimmer, Büro oder Hobbyraum geeignet. Es bietet dank der vier Ablageböden ausreichend Platz zum Verstauen von viele...
Dieses komplett konfigurierte Fachbodenregal in verzinkter Ausführung ist dank dem simplen Stecksystem einfach und schnell aufgebaut. Das modulare Baukastenprinzip ermöglicht es diesen Regaltyp ind...
Korpus fest verleimt und montiert mit Sichtrückwand. Boden- und Fächerstärke 22 mm, Seiten 19 mm, Sichtrückwand 8 mm. Höhenjustierung durch Boden einstellbar. 2 ungebremste Rollen. OH = Ordnerhöhe....
Aktenregal mit 5 Fachböden (Grundregal), für einseitige Lagerung, lichtgrau * Ohne Dekoration* Diese Aktenregale wurden speziell zur Archivierung von Aktenordnern konzipiert und bieten daher eine...
Produktmerkmale • bis zu 96 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • mit Mittelanschlag gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag. • optimale Anp...
ten - das modulare Schranksystem Die neue Sachlichkeit. >ten< ermöglicht Arbeitsplatzorganisation nach Maß und lässt sich auch nachträglich noch einfach erweitern und nachträglich kombinieren. Als ...
Das Büroregal mit 4 Einlegeböden ist das ideale Regal für Ihre Unterlagen und Buchhaltung. Das Regal zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. So können die 4 Einlegeböden im 15 mm Raster eigestel...
Dieser Aktenschrank ist aus einer soliden Stahlblechkonstruktion mit einer Pulverbeschichtung in Lichtgrau. Die Fachböden haben eine Traglast von 65 Kg und sind in einem Raster von 25 mm verstellbar.