Archivregale einseitig ∙ Steckregale bieten Vielfalt durch Kombination mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten vom üblichen Fachboden für Ordner und Karton sowie Pendelstangen über Fädelei...
META Aktenregal - Anbaufeld Geeignet für Archivräume Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 756 x 636 mm Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg Fach Breite x Tiefe 750 x 600 mm 6 Ebene(n) mit Stahlbod...
Produktmerkmale • bis zu 36 Ordner pro Regalfeld • einseitig nutzbar • mit Anschlagleisten gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keine Anschlagleiste • attraktive Opt...
Archiv-Steckregale, mit Vollblech-Seitenwänden Feldbreite 875 mm · Dieses Steckregal eignet sich in idealer Weise für den Einsatz als Archivregal und als Büroregal · Die Systemmaße und die Feldbrei...
Akten-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 2550 mm, doppelseitig, Grundregal, Breite x Tiefe 750 x 600 mm. Bauart doppelseitig. Einfach zu montieren. Beliebig zu erweitern. Inkl. Montagematerial. Fach...
Das in verschiedenen Ausführungen der Regaltiefe erhältliche Fachbodenregal R 3000 von SSI Schäfer mit 5/6/7 lackierten, hellsilberfarbenen Böden ist ein flexibles Regalsystem für die Lagerhaltung ...
Mit durchgehenden Fachreihen ohne störende Vorderpfosten Schraubloses Stecksystem Freiarmregale haben keine störenden Vorderpfosten Sie sind im modernen Stecksystem minutenschnell aufgebaut Die Fac...
Akten-Steckregal, RAL 7035, Regalhöhe 2000 mm, einseitig, Anbauregal, BxT 1000 x 300 mm. Gute Anpassung an räumliche Gegebenheiten und konsequente Nutzung vorhandener Flächen. Bürogerecht mit zusät...
Produktmerkmale • bis zu 96 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm-...
Archiv-Steckregale Ständerrahmen mit Tiefenriegel Feldbreite 1005 mm ∙ Systemmaße und die Feldbreiten erlauben eine optimale Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverluste · Unterschiedliches ...
Das in verschiedenen Ausführungen der Regaltiefe erhältliche Fachbodenregal R 3000 von SSI Schäfer mit 5/6/7 lackierten, hellsilberfarbenen Böden ist ein flexibles Regalsystem für die Lagerhaltung ...
Mit durchgehenden Fachreihen ohne störende Vorderpfosten Schraubloses Stecksystem Freiarmregale haben keine störenden Vorderpfosten Sie sind im modernen Stecksystem minutenschnell aufgebaut Die Fac...
Büro-Steckregal, ohne Rückwand, Regalhöhe 2600 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 760 x 400 mm. Ohne Rückwand. Für Büro und Verwaltung. Optimale Raumanpassung. Wahlweise auch mit Türen 1900 mm hoch. Se...
Pendelstangen-Archivregale einseitig ∙ Steckregale bieten Vielfalt durch Kombination mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten vom üblichen Fachboden für Ordner und Karton sowie Pendelstange...
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 2000 mm, einseitig, Anbauregal, BxT 1000 x 300 mm. Kostengünstig mit verzinkter Oberfläche für Registraturen und Archive. Gute Anpassung an räumliche Gegebenhe...