Stiftnagler für punktgenaue Arbeit Zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien. Für Stifte mit einer Dicke von 0,6 mm, die kaum Spuren hinterlassen. Die max. S...
Akku-Nagler FIXETTO 18/50 N • Mitglied der Power X-Change Familie, 1 x 18 V Batterie notwendig • PressAir Technology: Wartungsfrei, ohne extra Kosten & Equipment • Robustes Getriebe ermöglicht bis ...
Dieser leichte Bosch Akku-Tacker PTK 3,6 LI mit Lithium-Ionen-Technologie ist ideal für Anwendungen sowohl im Haus als auch im Freien. Die Ladezustandsanzeige verhindert Ladeverzögerungen. Ein Push...
Novus Tools J-550 031-0373 Akkutacker Klammerntyp Typ 37,Typ 53 Klammernlänge 6 - 14 mm ohne Akku,ohne Ladegerät NOVUS TOOLS Akkutacker J-550 Set + 11.800 Klammern - kompatibel mit 18V Li-Ion CAS A...
Leistungsstarker Akku-Tacker für Heftklammern und Nägel. Eine Besonderheit, die den Rapid BTX553 auszeichnet, ist seine Power, Standardklammern von 8 mm bis 20 mm Länge zu verarbeiten. Rapid Feindr...
Akku-Holzklammerer GTH 18V-38 M, Professionelle Handwerker möchten Klammern effizient und ohne zu große Belastung für Hand und Arm eintreiben. Wir haben den leistungsstarken, bürstenlosen GTH 18V-3...
Novus Tools J-551 031-0374 Akkutacker Klammerntyp Typ 11,Typ 53F Klammernlänge 6 - 14 mm ohne Akku,ohne Ladegerät NOVUS TOOLS Akkutacker J-551 Set + 9.800 Klammern - kompatibel mit 18V Li-Ion CAS A...
Systemzubehör Papierhefter. Kraft zum Heften von bis zu 60 Blatt Papier in einem Durchgang. Heftet effizient bis zu 60 Blatt Papier. Stabilität und fester Halt für einen sicheren Stand des Tackers ...
Der 12 Volt Akku-Tacker/-Nagler macht Klammern und Nageln einfach und mühelos. Er lässt sich einsetzen mit Klammern von 8 – 14 mm sowie mit 12 und 15 mm Nägeln. Das Magazin hat eine Aufnahmekapazit...