Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55, Robust und leistungsstark – der Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Mit...
Kompaktes Design mit 175 mm Länge Neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit- und Bohrerhalt Helle LED-Arbeitsplatzbeleuchtung Höhere Leistungsfähigkeit unter Last - hohes Drehmoment von 158 ...
ONE-KEY™ Werkzeuganpassung ermöglicht es dem Anwender, sein Werkzeug für eine bestimmte Anwendung zu optimieren Anpassung der Anti-Rückschlag-Kontrolle über die ONE-KEY™-App ONE-KEY™ Werkzeugverfol...
Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Loc...
Extrem handlich: Nur 165 mm Länge ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt REDLINK™-Elekt...
Kompakte Abmessung: nur 180 mm Länge 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter LED-Beleuchtung Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm ...
Produktbeschreibung PD 2G 18.0-EC C: Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und län...