Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55, 2 Akku, Ladeg., 82-tlg. Zubh.-Set, L-Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSB 18V-55 1800 RPM Ohne Schlüssel 1,1 kg Mehrfarbig
Bosch GSB 18V-55 1800 RPM Ohne Schlüssel 1,1 kg Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C4310-06019H530A
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H530A
EAN/GTIN:
     4059952603568
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55, Robust und leistungsstark – der Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.800 min⁻¹ bietet das Gerät mühelos höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk. Sein robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm bietet für ein breites Spektrum an Bohr-, Schlagbohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung. Der bürstenlose Motor des Bohrschraubers sorgt für eine lange Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung. Das Gerät eignet sich zum Bohren und Schlagbohren in Holz (bis 35 mm), Stahl (bis 13 mm) und Mauerwerk (bis 10 mm) und für Schraubdurchmesser bis 10 mm. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GSB 18V-55 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection, Electronic Motor Protection, LED-Licht, Lithium-Ionen-Akku, Metallbohrfutter, Metallgetriebe und Rechts-/Linkslauf. 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038). Ladegerät GAL 18V-20 Professional. 82-teiliges Zubehör-Set. L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
4.0 Ah
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
35 mm
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1800 1/min
Max. Drehmoment:
55 Nm
Drehmomenteinstellung:
28 Nm | 55 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
35 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.1 kg
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Mauerwerk):
11.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Mauerwerk):
1.5 m/s²
Höhe:
207 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
207 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
391 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
438 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
147 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
391 x 438 x 147 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
35 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmoment (weich):
28 Nm
Drehmoment (hart):
55 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
28/55/- Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
460 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1800 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 460 / 0 - 1800 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Gewicht exkl. Akku:
1 kg
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
2
Drehmomentstufen:
20+2
Bohr-Ø Stahl, max.:
13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.:
13 mm
Schrauben-Ø, max.:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]:
11.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Leistungsstarke 18V-Schlagbohrmaschine der Einstiegsklasse mit bürstenlosem Motor von Bosch
Langversion, Teil 1:
Robust und leistungsstark - der Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1800 min?¹ bietet das Gerät mühelos höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk. Sein robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm bietet für ein breites Spektrum an Bohr-, Schlagbohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung. Der bürstenlose Motor des Bohrschraubers sorgt für eine lange Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung. Das Gerät eignet sich zum Bohren und Schlagbohren in Holz (bis 35 mm), Stahl (bis 13 mm) und Mauerwerk (bis 10 mm) und für Schraubdurchmesser bis 10 mm. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.
Langversion, Teil 2:
Der GSB 18V-55 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection, Electronic Motor Protection, LED-Licht, Lithium-Ionen-Akku, Metallbohrfutter, Metallgetriebe und Rechts-/Linkslauf.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Robust und leistungsstark: Leistungspotenzial von 55 Nm und 1800 min-1 für höchste Effizienz beim Arbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk | Robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm für ideale Kraftübertragung beim Bohren und Schrauben | Bürstenloser Motor für lange Werkzeuglebensdauer und höhere Akkulaufleistung
Titel:
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
31.12.2021
Lieferumfang:
2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) | Ladegerät GAL 18V-20 Professional | 82-teiliges Zubehör-Set | L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)
SOL Date:
01.04.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schlagbohrschrauber
Bruttogewicht:
5,8 kg
Nettogewicht:
3,069 kg
Volumen:
25,175 dm3
Abmessung Länge:
438 mm
Abmessung Breite:
391 mm
Abmessung Höhe:
147 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
B
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, akku-bohrschrauber bosch 18v 4ah, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Schlagbohrmaschine (Akku), Schlagbohrmaschine, Schlagbohrschrauber (Akku), Akku-Schlagbohrer
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,61*
€ 322,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,10*
€ 314,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,90*
€ 312,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,99*
€ 297,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,57*
€ 292,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,74*
€ 281,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900336
ab € 25,23*
Sonstiges
Bosch
2608522366
ab € 20,15*
Sonstiges
Bosch
2608577148
ab € 27,95*
Sonstiges
Bosch
2608522365
ab € 27,61*
Sonstiges
Bosch
2607019923
ab € 12,96*
Sonstiges
Bosch
1600A016GB
ab € 49,79*
Sonstiges
Bosch
2608900597
ab € 33,06*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,20*
Sonstiges
Bosch
2608900320
ab € 2,30*
Sonstiges
Bosch
2608597635
ab € 10,95*
Sonstiges
Bosch
2607002826
ab € 8,92*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 25,29*
Sonstiges
Bosch
1600A019RJ
ab € 21,77*
Sonstiges
Bosch
2608594231
ab € 12,57*
Sonstiges
Bosch
2608522318
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.