Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18CBLPD-202C AKKU-SCHLAGBOHRER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18CBLPD-202C AKKU-SCHLAGBOHRER IN2
M18CBLPD-202C AKKU-SCHLAGBOHRER IN2
M18CBLPD-202C AKKU-SCHLAGBOHRER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464320
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464320
EAN/GTIN:
     4058546222659
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Extrem handlich: Nur 165 mm Länge ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt
REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
Bei max. 60 Nm Drehmoment ist die Maschine die ideale Kombination aus Kraft und Handlichkeit
Metall-Gürtelclip
Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAH795002:
13 mm
AAI036001:
1.5 kg
AAI048003:
2.0 Ah
AAI049002:
M18
AAI447003:
52 mm
AAI453003:
13 mm
AAI786002:
27000 1/min
AAJ476001:
2
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546222659
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Gürtelclip
AAW913001:
M18 CBLPD-202C
BAC955006:
18 V
BAE098003:
60 Nm
BAG147002:
Brushless
EF000002:
18 V
EF001985:
2 Ah
EF002826:
1.5 kg
EF002832:
13 mm
EF002836:
13 mm
EF002838:
52 mm
EF002842:
60 Nm
EF004984:
27000 1/min
EF025920:
2
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 B2
Akkukapazität [Ah]:
2.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 CBLPD-202C
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
13
By technology:
Brushless
GTIN:
4058546222659
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.5 (M18 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 C
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
52
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Max. Drehmoment [Nm]:
60
Max. Schlagzahl [min_1]:
0 - 27,000
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang Gürtelclip
Weitere Suchbegriffe: milwaukee akku-schlagbohrschrauber, akku schlagbohrschrauber, akkuschlagbohrschrauber 60nm, M18CBLPD-202C AKKU-SCHLAGBOHRER IN2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,39*
€ 222,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.