Die akkubetriebene Arbeitsleuchte eignet sich ideal als handliche und kompakte Lichtquelle für Arbeiten im Haushalt, in Werkstätten oder auch für Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich. Die knickbare Han...
Die lichtstarke, handliche und kompakte LED Arbeitsleuchte mit integriertem Akku eignet sich dank der Schutzart IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) perfekt für die robuste Verwendung in Werkstä...
LED-Akkuhandleuchte 3,7 V 1200 mAh ABS-Gehäuse Li-Ion 60-250 lm 8 leistungsstarke SMD-LED an der Frontseite und 1 LED als Hauptlicht dient als Taschenlampenfunkion · starker Magnet auf der Rückseit...
LED-Stablampe mit Ex-Schutz Modell EX 7 R Anwendung Für den Einsatz in Arbeitsbereichen in denen häufiger explosionsfähige Atmosphären auftreten Ausführung • Magnetic Switch für eine einfachen Bedi...
LED-Akkuhandleuchte 3,7 V 2600 mAh 1m Li-ion 5 V 200/600 lm Ladezeit 4 h PROMAT 6 W COB LED als Hauptlicht und 1 W SMD LED an der Kopfseite · Hauptlicht mit 2 Leuchtstufen (200/600 lm) · Kopflicht ...
leistungsstarke 10+3 W SMD-LED mit Taschenlampenfunktion vorne · starker Magnet ermöglicht einen universellen Einsatz · in 2 verschiedenen Leuchtstufen dimmbar, gleichmäßige Ausleuchtung · 90° ausk...
LED-Akkuhandleuchte 3,7 V 2600 mAh Li-Ion 7 W 100-700 lm Ladezeit 4 h PROMAT leistungsstarke 7W COB LED · starker Magnet am Handgriff ermöglicht einen universellen Einsatz · 4 Leuchtstufen auswählb...
LED-Akkuhandleuchte 3,6 V 3350 mAh 1m Li-ion 5 V 500/1000 lm Ladezeit 4 h PROMAT 10 W COB LED als Hauptlicht und 4 W SMD LED an der Kopfseite · Hauptlicht mit 3 Leuchtstufen (250/500/1000 lm) · Kop...
LED-Akkuhandleuchte 3,7 V 2500 mAh Li-ion 18650 5 W 500/170 lm Ladezeit 3 h leistungsstarke Power LED CRI 80 5W + 3W mit Taschenlampenfunktion · über 2 Achsen flexibel schwenkbar · starker Magnet u...