Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Akkuhandleuchte 3,7 V 1200 mAh ABS-Gehäuse Li-Ion 60-250 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000877148
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000877148
EAN/GTIN:
     4015448747567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe

LED-Akkuhandleuchte 3,7 V 1200 mAh ABS-Gehäuse Li-Ion 60-250 lm

8 leistungsstarke SMD-LED an der Frontseite und 1 LED als Hauptlicht dient als Taschenlampenfunkion · starker Magnet auf der Rückseite ermöglicht einen universellen Einsatz · Leuchte ist in bis zu 5 Positionen verstellbar · mit eingebauter Ladestandsanzeige und 2 Aufhängehaken an der Rückseite Weitere technische Eigenschaften: · Leuchtdauer: 2h · Ladezeit: 2-3h
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
3,7 V
Akkukapazität:
1200 mAh
Akku:
Li-Ion
Ausführung:
ABS-Gehäuse
Lichtstrom:
60 - 250 lm
Marke:
PROMAT
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Handlampe, Handleuchte, handlampe akku, handlampe, akku-handlampe 200 lumen, Akkuhandleuchte, Arbeitsleuchten, Handleuchten, LED-Handleuchte, Leuchten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000877190
ab € 30,67*
Ähnlich
PROMAT
ab € 33,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.