| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000877192 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000877192 EAN/GTIN: 4015448918554 |
| |
|
| | |
| 3 W COB-LED · 2 Leuchtstufen (60/150 lm) · 270° schwenkbar · MagnetfußWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 48mm· Temperaturbereich: -10 bis +40°C· Gewicht: 116g· Höhe: 35mm· Leuchtdauer: 2,5h· Ladezeit: 2h· Leuchtmittel: COB Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 3,7 V | Kabellänge: | 30 cm | Akkukapazität: | 1200 mAh | Leuchtweite: | 10 m | Leistungsaufnahme: | 3 W | Akku: | Li-ion | Lichtstrom: | 150 lm | Schutzart: | IP20 | Farbe: | rot/schwarz | Farbtemperatur: | 5500-6500 K | Energieverbrauch: | 3 W | Marke: | NOW | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 6,84* | € 9,98* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 7,60* | € 11,19* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,64* | € 11,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,92* | € 11,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 8,22* | € 11,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|