Sprinter XP Maximierte Leistungsdichte für höchste AnforderungenDie extrem leistungsstarken und kompakten AGM Batterien der Sprinter P-Baureihe sind die idealen Energielieferanten für unterbrechung...
Die Bleiakkus der FLB-Serie von Fiamm wurden entwickelt, um optimale Leistungen bei Notstromversorgungen zu erreichen und vor Stromausfällen zu schützen. Typische Anwendungsbereiche sind unter ande...
Ersatzakku für A Mobility XRT Transporter Rollstuhl 24V 2 x 12V 12AhMit diesem Set erhalten Sie folgende Artikel: 2x Universal Power UPC12-12 Der AGM-Akku eignet sich für:Der hochwertige Zyklenakku...
Phaesun Sun Save 12-200X 340435 Spezial-Batterie 12 V 200 Ah LiFePO 4 (B x H x T) 405 x 235 x 175 mm M8-Schraubanschluss Lithium Batterie 200 Ah Kapazität 200 Ah Spannung 12 VDC Leistung 2560 Wh Di...
Ersatzakku für AAT movilino Rollstuhl 24V 2 x 12V 12AhDas Set besteht aus: 2x Universal Power UPC12-12 Der AGM-Akku eignet sich für:Der hochwertige Zyklenakku von Universal Power eignet sich für An...
Die Multipower MP1,2-6 Standardbatterie bietet für die Einsatzbereiche Alarm- und Brandmeldeanlagen, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie, Hobby, Freizeit und Sport die ideale Stromversorg...
Die Multipower MP3,8-6 Standardbatterie bietet für die Einsatzbereiche Alarm- und Brandmeldeanlagen, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie, Hobby, Freizeit und Sport die ideale Stromversorg...
Phaesun Sun Save 12-200X1 340436 Spezial-Akku 12 V 200 Ah LiFePO 4 (B x H x T) 340 x 160 x 360 mm M8-Schraubanschluss Lithium Batterie 200 Ah Kapazität 200 Ah Spannung 12 VDC Leistung 2560 Wh Diese...
Die Exide Powerfit Bleiakkus der S300-Serie sind vielseitige Allroundbatterie als leistungsstarke Energielieferanten. Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel Sicherheitsstromversorgung, Alarm...
Ersatzakku für AAT V-max 4, max-e Rollstuhl 24V 2 x 12V 12AhDieses Bundle beinhaltet: 2x Universal Power UPC12-12 Der AGM-Akku eignet sich für:Der hochwertige Zyklenakku eignet sich für die Anwendu...
Multipower Bleiakku MP30-12C 12 Volt 30Ah MultiPower-Akkus sind wiederaufladbar, wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung. Die verwendete Vliestechnik (AGM-Technik) ermöglicht eine lan...
Phaesun Sun Save 12-320X1 340476 Spezial-Akku 12 V 320 Ah LiFePO 4 (B x H x T) 380 x 170 x 365 mm M8-Schraubanschluss Lithium Batterie 320 Ah Kapazität 320 Ah Spannung 12,8 VDC Leistung 4096 Wh Die...
Bei der SWL-Serie von Yuasa handelt es sich um Hochleistungsbatterien, die bis zu 40 % mehr Leistung über kurze Autonomiezeiten bereitstellen. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie überzeugen durch höc...
Ersatzakku für AAT V-max, C-max 2, Rollstuhl 24V 2 x 12V 12AhDieses Set beinhaltet: 2x Universal Power UPC12-12 Der Zyklenakku ist geeignet für:Der hochwertige Zyklenakku von Universal Power eignet...
Phaesun Sun Save 12-500XB1 340477 Spezial-Akku 12 V 500 Ah LiFePO 4 (B x H x T) 380 x 170 x 365 mm Lithium Batterie 500 Ah Kapazität 500 Ah Spannung 12,8 VDC Leistung 6400 Wh Diese LiFePO4 Batterie...