Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Sun Save 12-320X1 340476 Spezial-Akku 12 V 320 Ah LiFePO 4 (B x H x T) 380 x 170 x 365 mm M8-Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2973216-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     340476
EAN/GTIN:
     4250730240894
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Phaesun Sun Save 12-320X1 340476 Spezial-Akku 12 V 320 Ah LiFePO 4 (B x H x T) 380 x 170 x 365 mm M8-Schraubanschluss

Lithium Batterie 320 Ah

Kapazität 320 Ah
Spannung 12,8 VDC
Leistung 4096 Wh

Diese LiFePO4 Batterien sind speziell für Wohnmobile und zum Einbauen unter den Beifahrersitz konzipiert. Viele der gängigen Reisemobile benötigen eine niedrige Batterie für die Montage unter dem Beifahrersitz. Mit der neuen Lithium-Eisen-Technologie können Sie Blei- Gel- oder AGM-Batterien einfach und schnell ersetzen.

Ausstattung:
Spannungsbereich 10,5…14,6 VDC
Ladestrom 250 A
Entladestrom 300 A
Anschluß M8
Zyklen 4000
LiFePO4 Premium Batterie
IP52
inklusiv BMS Kommunikation

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): M8-Schraubanschluss · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: LiFePO 4 · Gewicht: 28.5 kg · Kapazität (mAh, Ah): 320 Ah · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Tiefe: 365 mm · Spannung: 12 V · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
Lithium Batterie

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Spezialgröße Batterien
Batterie-, Akku- Technologie:
LiFePO 4
Abmessungen:
(B x H x T) 380 x 170 x 365 mm
Kapazität (mAh, Ah):
320 Ah
Produktabmessung, Tiefe:
365 mm
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
380 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
LiFePO 4
Marke:
Phaesun
Anschluss (Batterien):
M8-Schraubanschluss
Typ (Hersteller-Typ):
Sun Save 12-320X1
Wiederaufladbar:
Ja
Anwendungsbereiche:
Solaranlagen
Spannung:
12 V
Gewicht:
28.5 kg
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei-akku 12v, blei akku, Phaesun, 340476, Sun Save 12-320X1, Solarakkus, Solar Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.304,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.494,90*
€ 4.158,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.464,38*
€ 4.122,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.376,73*
€ 4.018,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.304,50*
€ 3.932,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.