Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Sun Save 12-200X1 340436 Spezial-Akku 12 V 200 Ah LiFePO 4 (B x H x T) 340 x 160 x 360 mm M8-Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2973215-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     340436
EAN/GTIN:
     4250730220575
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Phaesun Sun Save 12-200X1 340436 Spezial-Akku 12 V 200 Ah LiFePO 4 (B x H x T) 340 x 160 x 360 mm M8-Schraubanschluss

Lithium Batterie 200 Ah

Kapazität 200 Ah
Spannung 12 VDC
Leistung 2560 Wh

Diese LiFePO4 Batterien sind speziell für Wohnmobile und zum Einbauen unter den Beifahrersitz konzipiert. Viele der gängigen Reisemobile benötigen eine niedrige Batterie für die Montage unter dem Beifahrersitz. Mit der neuen Lithium-Eisen-Technologie können Sie Blei- Gel- oder AGM-Batterien einfach und schnell ersetzen.

Ausstattung:
Spannungsbereich 10,5…14,6 VDC
Ladestrom 100 A
Entladestrom 200 A
Anschluß M8
Zyklen 4000
Lithium Batterie LiFePO4
IP67
inklusiv BMS Kommunikation

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): M8-Schraubanschluss · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: LiFePO 4 · Gewicht: 21.5 kg · Kapazität (mAh, Ah): 200 Ah · Produktabmessung, Breite: 340 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Tiefe: 360 mm · Spannung: 12 V · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
Lithium Batterie

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Spezialgröße Batterien
Batterie-, Akku- Technologie:
LiFePO 4
Abmessungen:
(B x H x T) 340 x 160 x 360 mm
Kapazität (mAh, Ah):
200 Ah
Produktabmessung, Tiefe:
360 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
340 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
LiFePO 4
Marke:
Phaesun
Anschluss (Batterien):
M8-Schraubanschluss
Typ (Hersteller-Typ):
Sun Save 12-200X1
Wiederaufladbar:
Ja
Anwendungsbereiche:
Solaranlagen
Spannung:
12 V
Gewicht:
21.5 kg
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 200ah, blei akku, blei-akku 12v, Phaesun, 340436, Sun Save 12-200X1, Solarakkus, Solar Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.408,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.555,85*
€ 3.041,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.534,33*
€ 3.015,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.467,22*
€ 2.935,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.408,79*
€ 2.866,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.