Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX KNIPEX eCrimp Elektromechanische Crimp-Systemzange 270 mm 97 43 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-58097 43 E
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 43 E
EAN/GTIN:
     4003773076858
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
KNIPEX eCrimp Elektromechanische Crimp-Systemzange 270 m. . . 97 43 E KNIPEX eCrimp Starker elektromechanischer Antrieb, keine Hydraulikbauteile, keine Leckagen. Einsatzmoeglichkeiten von ueber 40 KNIPEX-Crimpeinsaetzen und Positionierhilfen sowie mehr als 1000 Sonder-Crimpeinsaetzen der bewaehrten Crimp-Systemzange (97 43 200). Ergonomisch optimierte, bedienerfreundliche Arbeitshoehe beim Werkstattbetrieb. LED-Arbeitslicht zur gezielten Ausleuchtung der Crimpstelle. Geringer Geraeuschpegel. Lange Serviceintervalle (bis zu 25. 000 Crimpvorgaenge)! Die KNIPEX eCrimp Wartung ist erst nach 25. 000 Crimpvorgaengen vorgesehen. D. h. die Wartungsintervalle der elektromechanischen Crimpzange liegen im Verhaeltnis von 2,5 : 1 im Vergleich zu herkoemmlich angetriebenen Crimpzangen. Die Zange steht somit deutlich laenger fuer den Crimpeinsatz zur Verfuegung. Haeufiges Einschicken entfaellt. Hohe Verfuegbarkeit ohne servicebedingte Ausfallzeiten. . Leistungsstarker Li-Ionen Akku (12 V, 1,5 Ah, 18 Wh), Ladezeit ca. 30 min, kein Memory-Effekt. Befestigungsoese als Absturzsicherung im Ausseneinsatz. Max. Presskraft der Backen ca. 11 kN. Ca. 170 Arbeitszyklen fuer Steckverbinder mit 10 mm Nenngroesse mit einer Akkuladung. mit Eurostecker. - Anschlussstecker: CEE 7/16 - Netzspannung: 230V - Netzfrequenz: 50Hz, 97 43 E, 97 43 E, KNIPEX, KNIPEX eCrimp Elektromechanische Crimp-Systemzange 270 mm
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Zangen
Typ Handwerkzeug:
Crimpzangen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.095,53*
€ 1.147,75*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.788,68*
€ 1.849,11*
Frei Haus
ab € 2.059,89*
€ 2.195,09*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.849,11*
€ 2.200,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.839,08*
€ 2.188,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.806,51*
€ 2.149,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.788,68*
€ 2.128,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.