| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1774472 Herst.-Nr.: WC-700M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = WC Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = SXA-Kontakte, SXAM-Kontakte Ratsche = Ja
JWPF-Steckverbinder kann für die Stelle verwendet werden, an der besonders wasserdicht sein muss. Dies ist ein Draht-zu-Leiterplatten-Steckverbinder der Güteklasse 7 der JIS C0920Wasserabdichtende LeistungEnthaltener DichtringVollgummidichtungDoppelte FederbauweiseGehäuse für AnschlussverriegelungenInnengehäuseverriegelungStiftleiste speziell für die Verwendung mit harzbeschichteten Leiterplatten Weitere Informationen: | | Serie: | WC | Produkttyp: | Crimpzange | Betätigung: | Hand | Zur Verwendung mit: | SXA-Kontakte, SXAM-Kontakte | Ratsche: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, kabelschuh-crimpzange jst, aderendhülsen crimpzange, 1774472, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, JST, WC700M, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 518,24* | € 644,40* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 614,18* | € 724,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 837,44* | € 930,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|