Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: für Demontage; Crimp-Kontakte; A: 12mm; B: 64mm; C: 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: für Demontage; Crimp-Kontakte; A: 12mm; B: 64mm; C: 21mm
Werkzeug: für Demontage; Crimp-Kontakte; A: 12mm; B: 64mm; C: 21mm
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.SS-32
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     SS-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Hersteller: ENGINEER
Maß A: 12mm
Werkzeug-Typ: für Demontage
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: Crimp-Kontakte
Maß B: 64mm
Eigenschaften des Lötgerätes: ein beweglicher Kolben drückt den auf der Leitung befindlichen Pin heraus
Außendurchmesser der Hülse: 2,9mm
Muffe-Innendurchmesser: 2,4mm
Maß C: 21mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.