Erleichtert die Handhabung: Durch Sechskant-Vercrimpung ist ein Verhaken von kleinen Aderendhülsen ausgeschlossen. Senkt Ihre Kosten: Zum Schutz der Zange lässt sich der Crimpvorgang durch integrie...
Maße: 250 x 80 x 33 mm Anwendung: Für die Montage und Installation sowie die Reparatur und den Service von Photovoltaik-Anlagen und der Infrastruktur wie z. B. Batteriespeicher oder Wechselrichter....
Erleichtert die Handhabung: 360° drehbares und beidseitig offenes Crimpgesenk für optimale Zugänglichkeit. Steigert Ihre Effizienz: Pressdruck automatisch angepasst auf Aderendhülsengrößen. Steiger...
Zur Verarbeitung von Kabelschuhen in Stiftform mit Isolierhülse nach DIN 46231, Kabelschuhen in Ringform mit Isolierhülse nach DIN 46237, Steckhülsen mit Isolierhülse nach DIN 46245 Teil 1-3. Für n...
Maße: 80 x 220 x 25 mm Anwendung: Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen. Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen 0,75 - 16,0 mm² Hochwertige Vercrimpun...
Maße: 80 x 220 x 25 mm Anwendung: Zur Verarbeitung rot, blau und gelb isolierter Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen, Rundstecker, Stoßverbinder und Paralellverbinder. Zur...
Maße: 80 x 220 x 25 mm Anwendung: Zur Verarbeitung von nicht isolierten Flachsteckern und Flachsteckhülsen. Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen 0,5 - 6,0 mm² Hochwertige V...
Zur Verarbeitung rot-, blau- und gelb-isolierter Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen, Rundstecker, Rundsteckhülsen, Stoßverbinder und Parallelverbinder nach DIN 46234.
Maße: 80 x 220 x 25 mm Anwendung: Zur Verarbeitung von nicht isolierten Kabelschuhen mit geschlossener Hülse und Rohrkabelschuhe bis 10 mm². Zur Verarbeitung von nicht isolierten Kabelschuhen mit g...
Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Ausfuehrung: Seitliche Einführung von Hülse und Leiter. Ausfuehrung: Profile in Trapez- oder Halbrundform für sichere Verbindu...
Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Ausfuehrung: Seitliche Einführung von Hülse und Leiter. Ausfuehrung: Profile in Trapez- oder Halbrundform für sichere Verbindu...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Sicheres Verpressen in gekennzeichneten Trapez-/ Halbrundprofilen. Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall. Bietet Ihnen v...