Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Z 62 0 001 06 Crimpwerkzeug Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Z 62 0 001 06 Crimpwerkzeug Schwarz, Rot
Wiha Z 62 0 001 06 Crimpwerkzeug Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31615126
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33844
EAN/GTIN:
     4010995338442
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228, EN 50027.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Maximaler Rohrdurchmesser
10 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
0.14 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
531 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
Z49218003
ab € 15,06*
Zubehör
Wiha
40342
ab € 98,63*
Zubehör
Wiha
33842
ab € 76,35*
Zubehör
Wiha
33843
ab € 88,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.