Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Aderendhülsenzange Classic 180 mm (30066)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbilder
Detailbilder
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-30066
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     30066
EAN/GTIN:
     4010995300661
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4.

Ausfuehrung: Seitliche Einführung von Hülse und Leiter.

Ausfuehrung: Profile in Trapez- oder Halbrundform für sichere Verbindung von Aderendhülse und Leiter.

Kopfform: Feste Profil-Stationen für die entsprechenden Leiterquerschnitte.

Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5743.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Gesamtlänge (mm):
180 mm
Gesamtlänge (Zoll):
7"
Querschnitt min (mm²):
0.25 mm²
Querschnitt max (mm²):
16 mm²
Querschnitt min – max (mm²):
0.25 - 16
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange trapezpressung, aderendhülsen crimpzange, wiha aderendhülsenzange, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, Schraubendreher Bit, aderendhülsen, aderenthülsen, Schraubendreher, Adernhülsenzange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.