Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Crimpwerkzeug automatisch für Aderendhülsen Vierkant-Pressung mit drehbarem Crimpkopf 193 mm, 0.08 - 16 (45223)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbilder
Detailbilder
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-45223
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z62000906SB
EAN/GTIN:
     4010995452230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange

Erleichtert die Handhabung: 360° drehbares und beidseitig offenes Crimpgesenk für optimale Zugänglichkeit.

Steigert Ihre Effizienz: Pressdruck automatisch angepasst auf Aderendhülsengrößen.

Steigert Ihre Effizienz: Deckt einen großen Anwendungsbereich von 0,08 - 16 mm² ab.

Senkt Ihre Kosten: Zum Schutz der Zange lässt sich der Crimpvorgang mittels Notentriegelung zu jedem Zeitpunkt manuell abbrechen.

Anwendung: Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228, EN 50027.

Großer Crimpbereich von 0,08 - 16,00 mm² / 2 x 0,25 - 2 x 10,00 mm²

Hochwertige Vierkant-Vercrimpung

Automatisch angepasster Pressdruck

360° drehbar für optimale Zugänglichkeit an Engstellen

Manueller Abbruch durch Notentriegelung

Das Vercrimpen von Aderendhülsen auf schwer zugänglichen Kabel gestaltet sich in der Praxis meist als große Herausforderung. Die automatische Crimpzange mit Vierkant-Pressung von Wiha präsentiert sich mit einem um 360° drehbaren Crimpkopf, sodass in 45° Rastern frontale und seitliche Zugänge ermöglicht werden. Zudem ist die Crimpöffnung beidseitig zugänglich und kann Aderendhülsen bis zu einer Länge von 18mm in einem Crimpvorgang verarbeiten. Mit einem Crimpbereich von 0,08 bis 16mm² deckt das Crimpwerkzeug von Wiha einen großen Anwendungsbereich ab und eignet sich ebenfalls für das Vercrimpen von Twin Hülsen bis 2x10mm². Durch eine automatische Crimpfunktion stellt sich das Crimpwerkzeug von selbst auf die unterschiedlichen Querschnitte ein und stellt sicher, dass der Crimpvorgang vollständig abgeschlossen wird. Dank Notentriegelungsfunktion kann der Crimpvorgang jederzeit manuell abgebrochen werden. Darüber hinaus ermöglichen die ergonomischen Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz komfortables Arbeiten. Das leichte und handliche Crimpwerkzeug mit Kniehebelmechanik, sorgt für eine hohe Kraftübertragung und vereinfacht so Ihre Arbeit. Ein hochfester Spezialstahl sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Breite (mm):
24 mm
Höhe (mm):
62 mm
Gesamtlänge (mm):
193 mm
Abisolierbereich Querschnitt min (mm²):
0.08 mm²
Abisolierbereich Querschnitt max (mm²):
16 mm²
Abisolierbereich Querschnitt min – max (mm²):
0.08 - 16
Abisolierbereich min (AWG):
28
Abisolierbereich max (AWG):
5
Abisolierbereich min - max (AWG):
28 - 5
AWG-Größe min:
28
AWG-Größe max:
5
AWG-Größe min - max:
28 - 5
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, aderendhülsenzange vierkantpressung 2,5 - 16 mm², dornpresszange, dornpresszange 16mm², Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug automatisch, Crimpkopf drehbar, Crimpgesenk drehbar, Crimpzange, Crimper Zange, Crimpzange Aderendhülsen, Crimpzange automatisch, aderendhülsen, Aderendhülsen Presszange, Vierkant, Vierkant-Pressung, Crimpen, Zange Crimpen, Werkzeug Crimpen, Vercrimpen, quetschzange, krimperzange, kabelschuh, kabelschuhzange, crimping, crimper, kabelverbinder, Kabelzange, elektrozange, aderendhuelenzange, Krimpwerkzeug, aderendhuelsenpresszange, 16mm, 16mm2, ader end, aderenedhülsenzange, aderenthülsen zange, Adernhülsenzange, krimptang, crimping tool, 4 kant presszange, Aderend, Elektriker Werkzeug, lüsterklemmen, steckklemmen, krimp, mc4, rundsteckverbinder, grimpzange, grimpenzange, quetschverbinder zange, pliers, quetschhülsen, quetschhülsenzange, endhülsen, adernendhuelsen, jst, stoßverbinder, Krimpzange
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.